S-SDUCR 6-2 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3601972
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601972
EAN/GTIN 7291075093209
Número do fabricante 3601972
Número L L23990 1497

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.562″ ,Longitud total (OAL) 6″ ,Altura del mango (H) 0.33″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.35″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.562″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -9 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 0.882″
  • Altura del mango (H): 0.33″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta