SVVNN 12-2.5F Portaherramientas Fijación Por Tornillo y Cuña para una Elevada Rigidez para Plaquitas Negativas de 35º. Para Aplicaciones de Perfilado

N.º do artigo: 3601927
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601927
EAN/GTIN 7291075147124
Número do fabricante 3601927
Número L L23990 1964

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.03″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Ancho funcional (WF): 0.38″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.03″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.281″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VN.. 2.5
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -14 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta