AVC-D20-SCLCR-09 Cabezas de Mandrinado para Plaquitas Rómbicas a 80º con Incidencia de 7º

N.º do artigo: 3331896
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3331896
EAN/GTIN 7291075364866
Número do fabricante 3331896
Número L L23990 43

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud funcional (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 3-2-M3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta