{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 28 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,27 mm/rev. | |
Avance f en Inconel® | 0,2 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICM 285 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICM | |
Quality Dress | ICM 285 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231750 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244106 | |
Número del fabricante | 5506728 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 28,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
167,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
158,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
158,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Número de cambios/cortes | 2 | 1 | 1 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Clase | IC908 | HB7530 | HB7630 |
Ángulo de punta | 154 | 135 | 135 |
Para el tamaño del elemento básico | 28 | 28 | 28 |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |