{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 15 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rev. | |
Avance f en Inconel® | 0,15 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICM 150 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICM | |
Quality Dress | ICM 150 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231750 15 | |
EAN / GTIN | 7291075244908 | |
Número del fabricante | 5508455 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 15 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
99,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
99,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 15 | 15 |
Número de cambios/cortes | 2 | 1 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Clase | IC908 | HB3040 |
Para el tamaño del elemento básico | 15 | 15 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |