{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 154 grau | |
para elemento de base do tamanho | 23 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Avanço f em Inconel® | 0,18 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | ICM 235 IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Designação do fabricante | ICM 235 IC908 | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 231750 23,5 | |
EAN/GTIN | 7291075243956 | |
Número do fabricante | 5506713 |