{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 19 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,21 mm/rev. | |
Avance f en Inconel® | 0,16 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICM 190 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICM | |
Quality Dress | ICM 190 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231750 19 | |
EAN / GTIN | 7291075243826 | |
Número del fabricante | 5506700 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 19 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
115,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
114,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 1 |
Material de corte | MD | MD |
Clase | IC908 | HB3040 |
Ángulo de punta | 154 | 160 |
Para el tamaño del elemento básico | 19 | 19 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |