{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 30 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 154 grau | |
para elemento de base do tamanho | 30 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/U | |
Avanço f em Inconel® | 0,2 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | ICM 300 IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Designação do fabricante | ICM 300 IC908 | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 231750 30 | |
EAN/GTIN | 7291075244144 | |
Número do fabricante | 5506733 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 30
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
162,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
53,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
175,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Número de trocas/cortes | 2 | 1 | 1 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | MD | HSS E PM | MD |
Tipo | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Ângulo da ponta | 154 grau | 132 grau | 160 grau |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |