{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 23 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/rev. | |
Avance f en Inconel® | 0,18 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICM 230 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICM | |
Quality Dress | ICM 230 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231750 23 | |
EAN / GTIN | 7291075243949 | |
Número del fabricante | 5506712 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 23 mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
137,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
128,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 23 | 23 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MD | MD |
Clase | IC908 | HB3040 |
Para el tamaño del elemento básico | 23 | 23 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |