{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 154 grau | |
para elemento de base do tamanho | 16 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,21 mm/U | |
Avanço f em Inconel® | 0,16 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | ICM 160 IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Designação do fabricante | ICM 160 IC908 | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 231750 16 | |
EAN/GTIN | 7291075244274 | |
Número do fabricante | 5507976 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 16
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
96,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
105,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 16 mm | 16 mm |
Número de trocas/cortes | 2 | 1 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | MD | MD |
para elemento de base do tamanho | 16 | 16 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |