{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 1,5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 32 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Designação do fabricante | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231702 21 | |
EAN/GTIN | 7291075290608 | |
Número do fabricante | 3202611 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A, 1,5×D, Tamanho: 21
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
351,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
315,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Versão | 1,5×D | 1,5×D |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Refrigeração interior | sim | sim |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm |
Comprimento útil L1 | 32 mm | 33 mm |