{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Modelo da haste | con perforación | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 16 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 47 mm | |
Comprimento total Ltot. | 65 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.. 130708 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215126 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197878779 | |
Número do fabricante | 215126 63/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto de alto rendimento tangencial 90° GARANT Power Tang 63/4
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
1 010,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
834,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração |
Comprimento total Ltot. | 65 mm | 72 mm |
Refrigeração interior | sí | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
Modelo da haste | con perforación | com perfuração |
profundidade máxima de corte ap máx | 47 mm | 55 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto |