{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 16 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 55 mm | |
Comprimento total Ltot. | 72 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1805.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215161 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197455222 | |
Número do fabricante | 215161 63/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC 63/4
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
834,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
1 010,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | 4 |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresagem de canto |
Refrigeração interior | sí | sim |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
profundidade máxima de corte ap máx | 55 mm | 47 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto |