{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 12×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 107,9 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 120 mm | |
Comprimento total L | 162 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123303 8,1 | |
EAN/GTIN | 4062406090715 | |
Número do fabricante | 123303 8,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 8,1
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
209,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
267,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
267,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
278,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
278,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
209,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | amarelo | amarelo | verde | verde | verde |
⌀ nominal DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 107,9 mm | 107,9 mm | 107,9 mm | 107,9 mm | 107,9 mm | 107,85 mm |