{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 12×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 96,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 108 mm | |
Comprimento total L | 146 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123303 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197961129 | |
Número do fabricante | 123303 7,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 7,8
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
153,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
281,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
288,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
207,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
211,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
219,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
⌀ nominal DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |