{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Nominal ⌀ DC | 12.5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Version | 8×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 135 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 112.3 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 131 mm | |
Overall length L | 178 mm | |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.26 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Número de artículo | 123102 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197458858 | |
Número del fabricante | 123102 12,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 12,5 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
451,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
||||
Colour ring | green | yellow | green | green |
Through-coolant | yes, with 25 bar | Yes, with 25 bar | yes, to 25 bar | yes, with 25 bar |
Tool material | Solid carbide | solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Point angle | 135 | 135 | 135 | 135 |
Machining strategy | HPC | HPC | HPC | HPC |
Shank ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 |
recommended maximum drilling depth L2 | 112.3 | 112.3 | 114.3 | 114.3 |