Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 17,5

N.º do artigo: 123102 17,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 17,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 144,8 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 171 mm
Comprimento total L 222 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,3 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123102 17,5
EAN/GTIN 4045197459008
Número do fabricante 123102 17,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
180
Alumínio > 10% Si
N
140
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
50
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem.
Precisão de alinhamento particularmente elevada graças a 4 fases de guiamento, que estabilizam a broca mesmo a profundidades extremas!
As arestas de corte principais convexas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Ventaja:

Alta segurança processual e qualidade da superfície do furo.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
Os produtos sucessores recomendados são n.º 123026 e 123036.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 17,5

Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 17,5

sob pedido
Em stock
6 peças em stock
736,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
746,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
541,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
562,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
614,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
475,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Revestimento TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN TiAlN
⌀ nominal DC 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm
Óleo de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Ângulo da ponta 135 grau 140 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Tolerância de ⌀ nominal h7 m6 h7 h7 h7 h7
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta