{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Versão | 8×D | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123102 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197458353 | |
Número do fabricante | 123102 4,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 4,8
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
178,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
180,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
129,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
126,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
139,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | |||
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | |||
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | VHM | VHM |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |||
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |