{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Versão | 8×D | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123102 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197458322 | |
Número do fabricante | 123102 4,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 4,3
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
178,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
180,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
129,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
126,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
139,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Anel colorido | verde | azul | verde | amarillo | verde | verde |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | |||
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | |||
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |||
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm |