{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 112,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 131 mm | |
Longitud total L | 178 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,65 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122809 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197759344 | |
Número del fabricante | 122809 12,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 12,5 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
330,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
||||
Colour ring | amarillo | green | green | green |
Through-coolant | sí, con 25 bar | yes, with 25 bar | yes, to 25 bar | yes, with 25 bar |
Tool material | MDI | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Point angle | 135 | 135 | 135 | 135 |
Machining strategy | HPC | HPC | HPC | HPC |
Shank ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 |
recommended maximum drilling depth L2 | 112,3 | 112.3 | 114.3 | 114.3 |