Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 9,4

N.º do artigo: 122809 9,4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,4 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 80,9 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 95 mm
Comprimento total L 142 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em alumínio de apara curta 0,55 mm/U
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122809 9,4
EAN/GTIN 4045197759207
Número do fabricante 122809 9,4

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
325
Alumínio (apara curta)
N
360
Alumínio > 10% Si
N
315
Acrílico PMMA
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

O revestimento DLC sp2 da última geração com baixo coeficiente de atrito proporciona uma excelente remoção de aparas. Para o processamento de alto desempenho de materiais de alumínio. Alta precisão de alinhamento e circularidade da perfuração graças a de 6 chanfros de guia.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 9,4

Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 9,4

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
199,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
235,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
159,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Revestimento DLC TiAlN TiAlN
Versão 8×D 8×D 8×D
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Óleo de corte MDI MDI MDI
Tolerância de ⌀ nominal h7 h7 h7
Comprimento dos canais de aparas Lc 95 mm 95 mm 95 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta