{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 97,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 114 mm | |
Comprimento total L | 162 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,55 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122809 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197759290 | |
Número do fabricante | 122809 10,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 10,8
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
257,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
265,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
299,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
202,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN |
Versão | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Anel colorido | amarelo | verde | verde | verde |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |