Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 17mm

N.º do artigo: 122809 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 17 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 145,5 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 171 mm
Comprimento total L 222 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em alumínio de apara curta 0,7 mm/U
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122809 17
EAN/GTIN 4045197759481
Número do fabricante 122809 17

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
325
Alumínio (apara curta)
N
360
Alumínio > 10% Si
N
315
Acrílico PMMA
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

O revestimento DLC sp2 da última geração com baixo coeficiente de atrito proporciona uma excelente remoção de aparas. Para o processamento de alto desempenho de materiais de alumínio. Alta precisão de alinhamento e circularidade da perfuração graças a de 6 chanfros de guia.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 17mm

Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 17mm

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
562,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
746,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
614,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
475,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Seminorma sim sim sim sim
Revestimento DLC TiAlN TiAlN TiAlN
Anel colorido amarelo azul verde verde
Comprimento total L 222 mm 222 mm 222 mm 222 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
Tolerância de ⌀ nominal h7 m6 h7 h7

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta