{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 80,6 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 95 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,55 mm/U | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122809 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197759221 | |
Número do fabricante | 122809 9,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 9,6
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
199,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
235,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
159,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sí | sí |
Revestimento | DLC | TiAlN | TiAlN |
Versão | 8×D | 8×D | 8×D |
Comprimento total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI |