{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 95 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123102 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197458698 | |
Número do fabricante | 123102 9,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 9,3
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
283,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
285,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
199,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
235,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
159,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sí | sí | sí | sí |
Anel colorido | verde | azul | amarillo | verde | verde |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm |