{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 28,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123102 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197458261 | |
Número del fabricante | 123102 3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 3,5 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
178,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
126,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
139,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
100,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ nominal DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 | 34 | 34 | 34 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |