{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 129,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 152 mm | |
Comprimento total L | 203 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123102 14,8 | |
EAN/GTIN | 4045197458933 | |
Número do fabricante | 123102 14,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 14,8
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
604,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
613,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
461,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
490,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
392,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sí | sí | sí | sí |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | azul | amarillo | verde | verde |
Comprimento total L | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |