{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 65,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 76 mm | |
Comprimento total L | 114 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123102 7 | |
EAN/GTIN | 4045197458520 | |
Número do fabricante | 123102 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 7
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
222,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
225,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
161,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
156,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
174,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
124,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm |