Broca espiral MDI, sem revestimento, ⌀ DC h7: 7,8mm

N.º do artigo: 122250 7,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
116 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 7,8 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 118 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 63,3 mm
Ângulo espiral 30 grau
Haste Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 75 mm
Comprimento total L 117 mm
⌀ haste Ds 7,8 mm
Tolerância da haste h7
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,11 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122250 7,8
EAN/GTIN 4045197041937
Número do fabricante 122250 7,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
140
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
70
Aço < 900 N/mm²
P
60
Aço < 1100 N/mm²
P
40
Aço < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Semelhante a DIN 338.
Com o mesmo ⌀ nominal e de eixo.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral MDI, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 7,8mm

Broca espiral MDI, sem revestimento, ⌀ DC h7: 7,8mm

sob pedido
Em stock
116 peças em stock
45,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
57,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
60,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
60,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sem sem sem sem
Comprimento total L 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm
Refrigeração interior não não não não
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Ângulo espiral 30 grau 30 grau 30 grau 30 grau
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau
Tolerância de ⌀ nominal h7 h7 h7 h7

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta