{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,4 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,4 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197041791 | |
Número do fabricante | 122250 6,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral MDI 6,4
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
33,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
41,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 101 mm | 101 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerância da haste | h7 | h7 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau |
Tipo | N | N |
⌀ haste Ds | 6,4 mm | 6,4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,4 mm | 53,4 mm |