Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 23mm

N.º do artigo: 116340 23
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 23 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 20-30 grau
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 120,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 155 mm
Comprimento total L 253 mm
Tamanho do cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116340 23
EAN/GTIN 4045197030580
Número do fabricante 116340 23

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.
Broca espiral de alto desempenho e alta qualidade.
Parte de corte ≤ ⌀ 26,5 mm retificado a partir da peça inteira, > ⌀ 26,5 mm fresado. Isso resulta em alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa até ⌀ 40 mm.
Com ponta em bico de forma A.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 23mm

Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 23mm

sob pedido
Em stock
33 peças em stock
60,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
35,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
118,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
80,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
115,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 253 mm 253 mm 253 mm 296 mm 253 mm
Norma DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 341 DIN 343
Haste Cone Morse Cone Morse Cone Morse Cone Morse Cono Morse
Tipo N N INOX N N
Comprimento dos canais de aparas Lc 155 mm 155 mm 155 mm 198 mm 155 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 120,5 mm 120,5 mm 120,5 mm 163,5 mm 120,5 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta