WNMG 060412-F3M IC6015 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Aplicaciones de Acabado en Acero Inoxidable

N.º do artigo: 5567831
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5567831
EAN/GTIN 7291075336702
Número do fabricante 5567831
Número L L23950 1581

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3M, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3M
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta