TCMT 110208-F3P IC8150 Plaquitas Triangulares con Flanco Positivo para Torneado de Semi-Acabado y Acabado en Aceros

N.º do artigo: 5566884
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5566884
EAN/GTIN 7291075339482
Número do fabricante 5566884
Número L L23950 408

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3P, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 11 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3P
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 11 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.7 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.28 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.13 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta