Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi 954171

Nr art.: 952001 954171
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10
szerokość 200 mm
głębokość 250 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 10
liczba narzędzi 4
wersja do zestawów narzędzi, puste
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 952001 954171
EAN / GTIN 4062406157449
Numer producenta 952001 954171

Opis

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.