Asortyment szczypiec 4

Nr art.: 954171 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10
    szerokość 200 mm
    głębokość 250 mm
    szerokość w G 8
    głębokość w G 10
    liczba narzędzi 4
    wersja ze szczypcami
    masa 0,839 kg
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 954171 4
    EAN / GTIN 4062406157425
    Numer producenta 954171 4

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

    W dostawie:

    Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954171: 1 szt.
    kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 160: 1 szt.
    Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 180: 1 szt.
    szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 160: 1 szt.
    szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 140: 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka