{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
cechy szczęk | ząbkowane | |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | chromowane | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu |
700940 160
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197416957
Kopiuj |
|
Numer producenta |
700940 160
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |