Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami 180 mm

Nr art.: 700940 180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
182 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 3,4 mm
norma DIN ISO 5746
cechy szczęk ząbkowane
Uchwyt nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 700940 180
EAN / GTIN 4045197416964

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału z przyczepną powłoką Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.