Zestaw warsztatowy 23

Nr art.: 955002 23
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Wózek warsztatowy,
  • najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 100

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
    pasują do wyposażenia warsztatów Wózek warsztatowy,
    najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 100 mm
    szerokość 500 mm
    głębokość 400 mm
    szerokość w G 20
    głębokość w G 16
    liczba narzędzi 23
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    wersja do szuflad wózków warsztatowych
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 955002 23
    EAN / GTIN 4067263723691
    Numer producenta 955002 23

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

    Pasuje do:

    Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
    Wózki warsztatowe nr 914520914582.

    W dostawie:

    wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955002

    : 1 szt.
    Suwmiarka cyfrowa GARANT IP54 nr 412680, rozm. 150: 1 szt.
    miara zwijana GARANT nr 462210, wielk. 3: 1 szt.
    Poziomnica z metalu lekkiego GARANT nr 467020, rozm. 250: 1 szt.
    Klucze oczkowo-płaskie GARANT nr 613600 rozm. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.
    Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 3,5; 5,5; 6,5: po 1 szt.
    Wkrętaki GARANT do wkrętów Phillips nr 667702 wielk. 1; 2; 3: po 1 szt.
    kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.
    Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.
    szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 200: 1 szt.
    szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.
    Nóż uniwersalny GARANT z uchwytem 2-komponentowym i 3 ostrzami nr 845020: 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka