{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 2,8 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | |
norma | DIN ISO 5749 | |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 724840 160 | |
EAN / GTIN | 4045197417022 | |
Numer producenta | 724840 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 160mm
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
93,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
150 sztuk w magazynie
51,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | powlekane tworzywem sztucznym. |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | nie |
norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
powierzchnia | chromowane | gładka |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące |