{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 73 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | |
norma | DIN ISO 5745 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713040 200 | |
EAN / GTIN | 4045197373564 | |
Numer producenta | 713040 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 200mm
na zamówienie
w magazynie
126 sztuk w magazynie
104,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
69,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
81,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość szczęk | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
długość całkowita | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |