{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 73 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | |
norma | DIN ISO 5745 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | gładka | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166043 | |
Numer producenta | 713200 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane 200 mm
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
69,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
162 sztuk w magazynie
103,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
81,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). |
długość szczęk | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
długość całkowita | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | owalne, ostre, proste | owalne, ostre, proste |
norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
powierzchnia | gładka | chromowane | gładkie |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |