Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne 180 mm

Nr art.: 706001 180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
powierzchnia Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane.
Średnica mocowania sześciokąta 36 mm
rozstaw do rur 1.1/2 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 19
norma DIN ISO 8976
wykonanie szczęk Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem
materiał Stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
szybkie przestawianie tak
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 706001 180
EAN / GTIN 4062406238971
Numer producenta 706001 180

Opis

Wykonanie:

Przegub trzpieniowy z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem palców. Możliwość precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia, który umożliwia również szybką regulację bezpośrednio na obrabianym elemencie. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe. Ponadto uzębienie przeciwbieżne w tylnej części szczęk umożliwiają agresywny chwyt. Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane. Ergonomiczne uchwyty z szorstką powłoką z tworzywa sztucznego.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.