Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi 955255

Nr art.: 952001 955255
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • pasują do głębokości organizerów: 176

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    pasują do głębokości organizerów 176 mm
    szerokość 383 mm
    głębokość 176 mm
    liczba narzędzi 5
    wersja do zestawów narzędzi, puste
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 952001 955255
    EAN / GTIN 4062406158422
    Numer producenta 952001 955255

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.