Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi, pasuje do asortymentu twardych pianek: 955028

Nr art.: 952001 955028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 50
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 20×16
  • najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 125

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 50 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 20×16
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 125 mm
szerokość 500 mm
głębokość 400 mm
szerokość w G 20
głębokość w G 16
liczba narzędzi 62
wersja do zestawów narzędzi, puste
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 952001 955028
EAN / GTIN 4062406158514
Numer producenta 952001 955028

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.