Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi 952508

Nr art.: 952001 952508
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×20
  • najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 100

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×20
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 100 mm
szerokość 250 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 20
liczba narzędzi 19
wersja do zestawów narzędzi, puste
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 952001 952508
EAN / GTIN 4062406298074
Numer producenta 952001 952508

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.