Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi 953145

Nr art.: 952001 953145
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10
    szerokość 200 mm
    głębokość 250 mm
    szerokość w G 8
    głębokość w G 10
    liczba narzędzi 17
    wersja do zestawów narzędzi, puste
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 952001 953145
    EAN / GTIN 4062406780296
    Numer producenta 952001 953145

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.