Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi 954925

Nr art.: 952001 954925
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    Stopień wypełnienia szuflady w G 10×10
    szerokość 250 mm
    głębokość 250 mm
    szerokość w G 10
    głębokość w G 10
    liczba narzędzi 6
    wersja do zestawów narzędzi, puste
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 952001 954925
    EAN / GTIN 4062406155391
    Numer producenta 952001 954925

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.