Pojemniki magazynowe otwarte Multifix 1500/AB1

Nr art.: 928230 1500/AB1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość mm / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Stanowiska robocze; Multifix
długość 1 500 mm
szerokość 1 440 mm
szerokość użytkowa 1 440 mm
prześwit roboczy 90 mm
wysokość pojemników magazynowych półotwartych 90 mm
szerokość pojemników magazynowych półotwartych 130 mm
głębokość pojemników magazynowych półotwartych 195 mm
kąt pochylenia 0 stopni; 20 stopni; 30 stopni
ilość pojemników 11
Typ pojemnika AB1
Kolor pojemników magazynowych półotwartych antracyt
pasują do typu AB1
nośność 50 kg
masa 5,2 kg
Rodzaj produktu Nośnik na pojemniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928230 1500/AB1
EAN / GTIN 4062406113698
Numer producenta 928230 1500/AB1

Opis

Wykonanie:

Szyna Multifix z aluminium odpowiada opisowi pod nr. 928201, w komplecie otwarte pojemniki magazynowe GARANT nr 963301.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka perforowana w połączeniu z płytą podstawową Easyfix nr 955820 rozm. 2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Stanowiska robocze" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka