Pojemniki magazynowe otwarte Multifix, Długość mm / typ: 1000/AB1

Nr art.: 928230 1000/AB1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość mm / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Stanowiska robocze; Multifix
długość 1 000 mm
szerokość 940 mm
szerokość użytkowa 934 mm
prześwit roboczy 90 mm
wysokość pojemników magazynowych półotwartych 90 mm
szerokość pojemników magazynowych półotwartych 130 mm
głębokość pojemników magazynowych półotwartych 195 mm
kąt pochylenia 0 stopni; 20 stopni; 30 stopni
ilość pojemników 7
Typ pojemnika AB1
Kolor pojemników magazynowych półotwartych antracytowy
pasują do typu AB1
nośność 50 kg
masa 3,4 kg
Rodzaj produktu Nośnik na pojemniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928230 1000/AB1
EAN / GTIN 4062406113674
Numer producenta 928230 1000/AB1

Opis

Wykonanie:

Szyna Multifix z aluminium odpowiada opisowi pod nr. 928201, w komplecie otwarte pojemniki magazynowe GARANT nr 963301.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka perforowana w połączeniu z płytą podstawową Easyfix nr 955820 rozm. 2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Stanowiska robocze" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka