{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | Stanowiska robocze | |
wysokość | 420 mm | |
szerokość | 481 mm | |
wykonanie ściany perforowanej | jednostronne | |
masa | 2,9 kg | |
Rodzaj produktu | Ściany z blachy perforowanej |
Numer artykułu | 928175 1 | |
EAN / GTIN | 4062406113414 | |
Numer producenta | 928175 1 |